NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFX
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ開発キット
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
長さ(mm)28.45
幅(mm)16.51
高さ(mm)19.3
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(kPa)100
パッケージケース344F-01
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)DC16
感度(mV/kPa)0.4
最低使用圧力(kPa)20
最大オーバーロード圧力(kPa)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
幅(mm)4
サイズRAMサイズ:1kB
チャンネル数CAN:0、SPI:1
ピン数(ピン)24
プログラムメモリ8kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisE
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(490個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37
最高使用圧力400kPa
出力電圧(V)(Max)4.8
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.36
感度(mV/kPa)(標準)12.1
最低使用圧力(kPa)20
最大オーバーロード圧力(kPa)1600
1セット(55個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
幅(mm)7
ピン数(ピン)32
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
ファミリー名KinetisE
1セット(250個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)8.51×8.51×9.65
最高使用圧力115kPa
センサータイプ絶対圧力センサ
出力電圧(V)(Max)4.8
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.25
感度(mV/kPa)(標準)45.9
最低使用圧力(kPa)15
1セット(55個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1
サイズRAMサイズ:16kB
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)32
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(490個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
サイズRAMサイズ:4kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)32
プログラムメモリ32kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数ADC:1
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(250個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISC
サイズRAMサイズ:16kB
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)80
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数USART:0
実装タイプ表面実装
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:3x16bit
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:1xOTG
1セット(96個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)14
サイズRAMサイズ:128kB
チャンネル数CAN:2、SPI:2
ピン数(ピン)80
プログラムメモリ512kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)100
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK2x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(96個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様PWM:1(8チャンネル)
サイズRAMサイズ:66kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)64
プログラムメモリ288kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
最大周波数(MHz)72
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK1x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:0
1セット(160個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)10
サイズRAMサイズ:66kB
チャンネル数CAN:1、SPI:1
ピン数(ピン)64
プログラムメモリ288kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)72
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK2x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(160個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSP
サイズRAMサイズ:18kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)48
プログラムメモリ160kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
最大周波数(MHz)50
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK1x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:0
1セット(250個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2
チャンネル数CAN:2、SPI:3
ピン数(ピン)144
プログラムメモリ1.024MB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)120
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisK6x
デバイスコアARMCortexM4
1セット(60個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様ADC数:2x16ビット
サイズRAMサイズ:256kB
チャンネル数SPI:3
ピン数(ピン)144
プログラムメモリ1MB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)120
ユニット数PWM:4
ファミリー名KinetisK6x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(160個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
S08ファミリマイクロコントローラ
仕様●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC
チャンネル数SPI:0
ピン数(ピン)8
プログラムメモリ4kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)3.3、5
データバス幅8bit
最大周波数(MHz)16
ユニット数PWM:2x16bit
ファミリー名HCS08
デバイスコアS08
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0
幅(mm)20
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)112
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)2.5→5
データバス幅16bit
最大周波数(MHz)25
ユニット数PWM:2x8/16bit
ファミリー名HCS12
デバイスコアHSC12
1セット(60個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
幅(mm)7.6
サイズRAMサイズ:128B
チャンネル数I2C:0、SPI:0
ピン数(ピン)16
プログラムメモリ4kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
データバス幅8bit
最大周波数(MHz)8
ユニット数PWM:1x16bit
ファミリー名M68HC08
デバイスコアHC08
USBチャンネル:0
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード