絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORのページです。ON SEMICONDUCTORは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在223件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ
ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスクリューマウントピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL
ON SEMICONDUCTOR¥70税込¥771個3日以内出荷仕様【パワーライン保護】なしその他【一方向チャンネル】1電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャルピークパルスパワー消費(W)500
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
ON SEMICONDUCTOR¥56税込¥621個3日以内出荷その他電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】100nA @ 14V電圧【If印加時の順方向(Vf)】最大900mV @ 10mA電圧(V)【ツェナー(Vz)】18インピーダンス(最大)(Zzt) 21 Ohms許容誤差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150電力(mW)最大500実装タイプ面実装パッケージ/ケースSOD-123
IC LATCH R-S QUAD P/N 16SOEIAJ
ON SEMICONDUCTOR¥119税込¥1311個3日以内出荷タイプ【ロジック】S-Rラッチ電流(mA)8.8回路1:1、【独立回路】4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~125供給電圧(V)3~18実装タイプ面実装パッケージ/ケース16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)遅延時間(ms)【伝搬】60出力タイプ3ステート
IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB
ON SEMICONDUCTOR¥109税込¥1201個3日以内出荷負のリニア電圧レギュレータその他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧-5V最大入力電圧-35VRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1
IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP
ON SEMICONDUCTOR¥169税込¥1861個3日以内出荷その他【スルーレート】2.1V/μs、電流:【入力バイアス】20nA電圧【入力オフセット】2mV電流(mA)【出力/チャンネル】27回路数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85使用帯域【ゲイン】1.8MHz供給電圧(V)【シングル】3~44【デュアル】±1.5~22実装タイプスルーホールパッケージ/ケース8-DIP(0.300インチ、7.62mm)最大供給電流(μA)220
7.5A 45V Schottky Rectifier
ON SEMICONDUCTOR¥3,898税込¥4,2881セット(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm動作温度 Min = -65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Buffer/Line Driver 8-Ch 3-State TSSOP20
ON SEMICONDUCTOR¥14,980税込¥16,4781セット(73個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー = 74LVTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.2ns寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応