ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 100 V, 2 A, hFE≧1000, 3-Pin IPAK (TO-251)ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 20μA動作温度 Min = -65 ℃先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNダーリントントランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応