カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • ニチコン(52)
  • RS PRO(43)
  • 三菱電機(35)
  • VISHAY(25)
  • STMicro(22)
  • KEMET(19)
  • EPCOS(15)
  • 日本ケミコン(14)
  • 富士電機(13)
  • 住友重機械工業(11)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • C&K(9)
  • TRACO POWER(8)
  • ラムマウント(7)
  • FIBOX(6)
  • Watlow(6)
  • 京セラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 220」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB ON SEMICONDUCTORIC REG LINEAR-5V 1A TO220ABON SEMICONDUCTOR
109税込120
1個
5日以内出荷
負のリニア電圧レギュレータ
その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧-5V最大入力電圧-35VRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
90税込99
1個
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 100 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正精度 = ±4%MC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
119税込131
1個
当日出荷
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
94税込103
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負幅 = 4.82mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
4,498税込4,948
1本(50個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正精度 = ±4%MC7815リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは、2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには、安全動作領域補償が組み込まれています。また、内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは、電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -15 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -15 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
109税込120
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = -15 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負精度 = ±4%負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
4,798税込5,278
1本(50個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 4.82mmMC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意セット内容レギュレータが50個入ったチューブ 1本でのお届け。RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 8A, 200V, 2-Pin TO-220AC ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオード, 8A, 200V, 2-Pin TO-220ACON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -6 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -6 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
3,500税込3,850
1本(50個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = -6 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負精度 = ±4%負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(20個)
欠品中
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 3.4mAMC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7812リニア電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 7812シリーズレギュレータICの電流出力は1 Aを超えます。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 ON Semiconductor正電圧リニアレギュレータは、さまざまな機能を備え、電子産業で使用される傾向があります。 主な用途には、ローカルオンカードレギュレーション、電源、配電システムなどがあります。. 出力電圧: 12 V、許容差: 4 % 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償RoHS指令(10物質対応)対応