カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(1)
- CF POSH(28)
- CKD(25)
- IQD(33)
- nexperia(31)
- onsemi(81)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(87)
- Texas Instruments(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(175)
- エスコ(66)
- タンガロイ(15)
- ダイヤトレンド(82)
- ニッサン(231)
- フエニックス・コンタクト(24)
- ホンダ(158)
- マルヤス電業(34)
- ミツビシ(75)
- 東芝(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「4hc」の検索結果
特価

ON Semiconductor 74 HCシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC
ON SEMICONDUCTOR¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor HCシリーズ インバータ
ON SEMICONDUCTOR¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力
ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 V
ON SEMICONDUCTOR¥339税込¥3731袋(5個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ
ON SEMICONDUCTOR¥459~税込¥505~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW
ON SEMICONDUCTOR¥58,980税込¥64,8781リール(1000個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダ
ON SEMICONDUCTOR¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様【デマルチプレックス能力】3-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×6.198×1.499高さ(mm)1.499ピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6V1チップ当たりのエレメント数32ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ1エレメント当たりの入力イネーブル数3
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC
ON SEMICONDUCTOR¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW
ON SEMICONDUCTOR¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応