カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- ホンダ(12)
- onsemi(3)
- DiodesZetex(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- INFINEON(1)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bss84」の検索結果

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 50 V, 130 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
ON SEMICONDUCTOR¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 360 mW長さ = 2.92mm強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応