カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(5)

「bss138」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSS138搭載4CH-I2C用双方向ロジックレベルコンバータ Adafruit

    BSS138搭載4CH-I2C用双方向ロジックレベルコンバータ

    Adafruit
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥299税込¥329
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)220最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)3.5最大ゲートしきい値電圧(V)1.5最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費360 mW
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)0.93ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)220最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2.5最小ゲートしきい値電圧(V)0.6最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、 +12トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 210 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 210 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)340チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)210最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)6最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(10000個)
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。シリーズ = BSS138L。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.5V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 2.9mm。高さ = 0.94mm。NチャンネルパワーMOSFET、50 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 210 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 210 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 210 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-323。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 340 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.25mm。順方向ダイオード電圧 = 1.4V。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 nexperia

    Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    nexperia
    ¥1,198税込¥1,318
    1リール(50個)
    欠品中
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.6V最低ゲートしきい値電圧 = 0.48V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW動作温度 Max = +150 ℃NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 220 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V。最大パワー消費 = 350 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V。長さ = 2.92mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.85V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル MOSFET

    nexperia
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1リール(3000個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

    DiodesZetex
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 200 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。デュアルNチャンネルMOSFET、Diodes Inc.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 nexperia

    Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    nexperia
    ¥999税込¥1,099
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW標準ゲートチャージ @ Vgs = 0.72 nC @ 4.5 VNチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET

    nexperia
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.3mm。高さ = 0.94mm。NチャンネルパワーMOSFET、50 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 320 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88) nexperia

    Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 320 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)

    nexperia
    ¥1,298税込¥1,428
    1リール(40個)
    8日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 320 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 320 mW標準ターンオン遅延時間 = 2 nsデュアルNチャンネルMOSFET、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    INFINEON
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 280 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.4V最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃mmInfineon SIPMOSR NチャンネルMOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    ¥6,898税込¥7,588
    1リール(500個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンス

    I2C用双方向レベルシフタボード

    スイッチサイエンス
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1384mm PS SBS1820PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1384mm PS SBS1820PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1821
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm PS SBS1220PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm PS SBS1220PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1212
  • ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H1384mm PS SBS910PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)536間口(mm)910
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm PS SBS760PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm PS SBS760PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    7日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)758