オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201ADON SEMICONDUCTOR当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADON SEMICONDUCTOR当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200Aメーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-214AB (SMC)ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 3A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.62mmピーク逆回復時間 = 45ns寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.62mm整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-214AB (SMC)ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.15mm幅 = 6.25mm高さ = 2.75mmピーク逆電流 = 20mAショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 4.56mm幅 = 1.91mm高さ = 1.91mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 4.56mm幅 = 1.91mm高さ = 1.91mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 500mA, 200V, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 4.56mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 1.91mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
High Conductance Low Leakage Diode DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AHダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 920mV長さ = 3.6mm直径 = 1.5mmパワー消費 = 500mW小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 3.9V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 23Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7mA最大ツェナーインピーダンス = 21Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 16V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 16V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7.8mA最大ツェナーインピーダンス = 17Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 15V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8.5mA最大ツェナーインピーダンス = 16Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 5.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 17Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 4.56mm幅 = 1.91mm高さ = 1.91mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 5μA小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 7.5V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 6Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 9.5mA最大ツェナーインピーダンス = 13Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 17Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 500mA, 100V, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 4.56mmピーク逆回復時間 = 4ns直径 = 1.91mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 28Ω最大逆漏れ電流 = 25μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 19V, 5 W, 2-Pin DO-15ON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 19V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = DO-15ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 65mA最大ツェナーインピーダンス = 3 Ω, 75 Ω最大逆漏れ電流 = 500nA直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応