カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • onsemi(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • KSフィルター(3)
  • 象印マホービン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • RS PRO(1)
  • JTT(1)
  • Vivotek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-v30」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
66税込73
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 25 V, 680 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 25 V, 680 mA, 3 ピン パッケージSOT-23ON SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 680 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V最大ゲート-ソース間電圧 = +8 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 350 mW動作温度 Min = -55 ℃強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 900 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 900 mA, 3 ピン パッケージSOT-23ON SEMICONDUCTOR
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 900 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 220 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ素材 = SiPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応