カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(1)
- INFINEON(6)
- VISHAY(4)
- 新電元(3)
- 東芝(1)
- SEMITEC(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「irlz44n mosfet」の検索結果
特価

整流ダイオード1N4007G 1KV/1A
ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)¥40税込¥441本当日出荷仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD
ON SEMICONDUCTOR¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応