カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • コンドーテック(3)
  • 城東テクノ(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • ホンダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • TERZO(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • 明和グラビア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksp13」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 5000最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA動作温度 Min = -55 ℃ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
α13sp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • α13sp