カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- コンドーテック(3)
- 城東テクノ(3)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TERZO(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- 明和グラビア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ksp13」の検索結果

ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 5000最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA動作温度 Min = -55 ℃ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応