カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- ホンダ(858)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- スバル(13)
- onsemi(9)
- STMicro(8)
- エスコ(2)
- HAKKO(白光)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- TRW(1)
- ローズ産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mje 1」の検索結果

ON Semiconductor NPN トランジスタ, 450 V, 5 A, 3-Pin TO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥389税込¥4281個翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最小DC電流ゲイン = 6トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 13 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-225
ON SEMICONDUCTOR¥2,998税込¥3,2981袋(20個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-225実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 11.04mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応