カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • onsemi(84)
  • INFINEON(46)
  • DiodesZetex(42)
  • VISHAY(38)
  • 東芝(37)
  • STMicro(35)
  • SIEMENS(12)
  • nexperia(12)
  • Sensata / Crydom(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ROHM(8)
  • BROADCOM(7)
  • CARLO GAVAZZI(7)
  • IXYS(4)
  • KEMET(4)
  • MICROCHIP(4)
  • TRUMETER(2)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mosfet 60v」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 27 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 120000 mW標準ターンオフ遅延時間 = 30 nsQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    799税込879
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 400 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 20 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 500 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 500 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    329税込362
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 300 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 70 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2250 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 380 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 380 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 380 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 420 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1NチャンネルパワーMOSFET、60 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 280 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 300 mW寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 120 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 120 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    929税込1,022
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 120 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 360 mW高さ = 0.93mm強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor MOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor MOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 265 A, 3 ピン パッケージTO-220 PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 265 A, 3 ピン パッケージTO-220 PowerTrench シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 265 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 395 W標準ターンオフ遅延時間 = 348 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 50 A, 3 ピン パッケージTO-220AB MegaFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 50 A, 3 ピン パッケージTO-220AB MegaFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 131 Wトランジスタ素材 = SiMegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 79 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 21 nC @ 10 VQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 30 V, 560 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 30 V, 560 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 560 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 690 mW幅 = 1.4mmNチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor N+Pチャンネル ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor N+Pチャンネル

    ON SEMICONDUCTOR
    199,800税込219,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
  • フォトカプラ ON Semiconductor H11F1M, トランジスタ出力, 6-Pin ON SEMICONDUCTOR

    フォトカプラ ON Semiconductor H11F1M, トランジスタ出力, 6-Pin

    ON SEMICONDUCTOR
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = Yオプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応