カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BRAHMS(8)
- ESTERA(7)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- MAZDA(マツダ)(101)
- onsemi(64)
- StarTech.com(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- カナレ電気(11)
- スバル(136)
- ダイヤトレンド(25)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
- ミヤコ自動車(10)
- ロイヤル化成(12)
- 丸山製作所(7)
- 仙台銘板(9)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.5A, 1.2 V 固定出力, 最大18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223
ON SEMICONDUCTOR¥859税込¥9451袋(5個)3日以内出荷仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 電圧監視 IC, 2.85V, USB強制過電圧保護, 5-Pin TSOP
ON SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481袋(25個)8日以内出荷仕様電圧管理タイプ = USB強制過電圧保護管理数 = 1最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9 V最小リセット閾値電圧 = 2.85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5寸法 = 3 x 1.5 x 1mm高さ = 1mm長さ = 3mm動作供給電圧 Max = 20 V動作供給電圧 Min = 1.2 V電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor LEDドライバ IC
ON SEMICONDUCTOR¥669,800税込¥736,7801リール(3000個)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK
ON SEMICONDUCTOR¥4,370税込¥4,8071本(75個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 3.6mA精度 = ±1%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.22mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK
ON SEMICONDUCTOR¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 3.6mA精度 = ±1%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
HOT SWAP SMART FUSE
ON SEMICONDUCTOR¥1,698,000税込¥1,867,8001リール(2500個)7日以内出荷仕様ホットスワップコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor LDOレギュレータ 2.2A, 5 V 固定出力, 最大20 V入力, 3-Pin DPAK
ON SEMICONDUCTOR¥1,298税込¥1,4281袋(25個)8日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 2.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 10mA精度 = ±1%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃基準電圧 = 1.27V低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ, 330mA, 3.3 V 可変出力, 5-Pin SOT-23
ON SEMICONDUCTOR¥489税込¥5381袋(5個)8日以内出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 330mAパッケージタイプ = SOT-23出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.6 V入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 5動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 70 mV低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、250 → 300 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223
ON SEMICONDUCTOR¥799税込¥8791袋(20個)8日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.3 V入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正静止電流 = 700μA動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら