曜日別特売

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK - ON SEMICONDUCTOR
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = DPAK
出力電流 Max = 1A
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 3
極性 = 正
静止電流 = 3.6mA
精度 = ±1%
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
幅 = 6.22mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(75個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41204818NCP1117DT50G
オープン
¥4,370
¥4,807(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする