カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • 黒田精工(288)
  • VISHAY(11)
  • STMicro(6)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(3)
  • nexperia(3)
  • onsemi(3)
  • SMC(2)
  • CKD(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • 三和自動車部品工業(1)
  • LITE-ON(1)
  • PHOENIX(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns500a」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1セット(25個)
当日出荷から7日以内出荷
オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 10A, 200V, 3-Pin DPAK (TO-252) ON SEMICONDUCTORオンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 10A, 200V, 3-Pin DPAK (TO-252)ON SEMICONDUCTOR
900税込990
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.15V長さ = 7.36mm幅 = 6.73mm高さ = 2.38mmピーク逆回復時間 = 35nsピーク逆電流 = 500μA整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz, 8-Pin ON SEMICONDUCTORON Semiconductor電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz, 8-PinON SEMICONDUCTOR
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 96%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A動作温度 Min = 0 ℃AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 1.7 A, 3 ピン パッケージSOT-23 PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 1.7 A, 3 ピン パッケージSOT-23 PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 500 mW標準ターンオン遅延時間 = 5 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応