カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- タンガロイ(44)
- YAGEO(25)
- SMC(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- onsemi(4)
- LEAD(リード工業)(3)
- 豊田化工(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「qp-1」の検索結果

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 79 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 21 nC @ 10 VQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応