カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- ヤマト特殊鋼(3)
- ナベヤ(2)
- onsemi(2)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss8050」の検索結果

ON Semiconductor NPN トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応