「フォトスイッチ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OPB610、OPB611、OPB620、OPB621シリーズのスロット型光学スイッチ。このOptek Technology製のスロット型光学スイッチは基板に取り付けるように設計されています。 OPB610 及び OPB620 は、赤外線LEDとNPNシリコンフォトトランジスタで構成されています。 これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。 OPB611 及び OPB621 は、赤外線LEDとPINフォトダイオードで構成されています。 これらのプラスチック製ハウジングは可視光線を通しませんが、赤外光は通します。 これらのスロット付き光スイッチを備えたPINフォトダイオードは、高速動作に最適です。 スロット付き光スイッチに最適な用途には、非接触反射物体センサ、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、機械安全とドアのセンサがあります。スロット型光学スイッチの特長: 非接触スイッチング 基板実装 強化されたSN比 LEDピーク波長: 890 nm
仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:10.16 x 5.59 x 9.52mm●高さ:9.52mm●長さ:10.16mm●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●スロット幅:4.83mm●幅:5.59mm●動作温度レンジ:-40 → +100℃●コード番号:204-3305
アズワン品番65-7242-53
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 30ns●標準降下時間: 30ns●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 5●寸法: 5.58×10.16×9.52mm●高さ: 9.52mm●長さ: 5.58mm●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 4.83mm●幅: 10.16mm●動作温度レンジ: -40 → +100℃●OPB625 Photologic シリーズスロット型光学スイッチです. Optek TechnologyのPhotologicRシリーズスロット型光学スイッチは、IR LEDとモノリシック集積回路で構成されています。フォトダイオード、リニアアンプ、シュミットトリガが1つのシリコンチップに搭載されています。 これらのスロット型光学スイッチは、TTL/LSTTL互換ロジックレベル出力を備えています。4つの出力オプションを用意しています。. スロット型光スイッチの特長: 基板実装 リード中心距離: 8.13 mm ギャップサイズ: 4.83 mm 強化されたSN比
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 10μs●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 24.61×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.61mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +85℃●OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。 OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。 スロット型光スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光スイッチの特長: 基板実装: OPB355、OPB360、OPB370 ワイヤ接続: OPB380、OPB390 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
関連キーワード