3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 30ns●標準降下時間: 30ns●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 5●寸法: 5.58×10.16×9.52mm●高さ: 9.52mm●長さ: 5.58mm●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 4.83mm●幅: 10.16mm●動作温度レンジ: -40 → +100℃●OPB625 Photologic シリーズスロット型光学スイッチです. Optek TechnologyのPhotologicRシリーズスロット型光学スイッチは、IR LEDとモノリシック集積回路で構成されています。フォトダイオード、リニアアンプ、シュミットトリガが1つのシリコンチップに搭載されています。 これらのスロット型光学スイッチは、TTL/LSTTL互換ロジックレベル出力を備えています。4つの出力オプションを用意しています。. スロット型光スイッチの特長: 基板実装 リード中心距離: 8.13 mm ギャップサイズ: 4.83 mm 強化されたSN比 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 50ns●標準降下時間: 50ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.73×6.48×19.3mm●高さ: 19.3mm●長さ: 30.73mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 5.08mm●幅: 6.48mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB916 / OPB917シリーズスロット型光スイッチ. Optek TechnologyのPhotologicRスロット型光スイッチのOPB916 / OPB917ファミリには、柔軟に設計できるように、さまざまなオプションが用意されています。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 OPB916 / OPB917スロット型光スイッチは深いスロットを備えているので、取り付け面からの光の照射距離が長くなります。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 スロット型光スイッチに適した用途には、機械式スイッチの代替品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷