「pb-900」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.99×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB900℃●OPB900 → OPB913 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technology製のOPB900 → OPB913シリーズは、PhotologicRスロット型光学スイッチです。 これらの内蔵回路スイッチは、標準のハウジングを備えているので、設計エンジニアの柔軟性が向上します。 これには、TTL出力の各種タイプと極性、及びシェル材質が含まれます。 Lシリーズのスロット型光学スイッチは基板に取り付けます。一方、Wシリーズには26 AWGのワイヤが付属しています。 OPB900 → OPB913シリーズに適した用途: 機械スイッチの交換品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出及び物体検出 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(92個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

関連カテゴリ