16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプARタイプ
1個
899 税込989
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBWタイプ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAWタイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm)10 仕様クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 仕様クランプ用治具
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ CGSタイプ
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波 仕様平面用(切削面)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ ASGタイプ
狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ BSGタイプ
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波 仕様黒皮用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ DGSタイプ
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波 仕様平面用・M8、M12、M16用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ 仕様薄物加工用 トラスコ品番837-9626 材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 長さ(mm)143 幅(mm)36 質量(kg)0.65 高さ(mm)22 適合ボルト径M16 口金高さ(mm)9
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷

薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ 仕様薄物加工用 トラスコ品番837-9622 材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 長さ(mm)103 幅(mm)36 質量(kg)0.48 高さ(mm)22 適合ボルト径M14 口金高さ(mm)9
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷