1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに 適合タップM3~M12 仕様マグネット付タップハンドル トラスコ品番824-8346 材質FC300 質量(kg)3.2 タイプタップ用 全高(mm)315 最大ストローク(mm)85 吸着方法永磁式 磁石寸法(mm)50×60×55 吸着力(kN)0.8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

関連カテゴリ