頑チャック坊主ニューストロング販売翌々日出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18