「ボルト径 22mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
ボルト【スタットボルト】M18
ねじの呼びM18
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
ボルト【スタットボルト】M20
ねじの呼びM20
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用・M8、M12、M16用
クランプの持ち上げや戻しに便利です。
クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用(切削面)
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4296
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)38
質量(kg)1.42
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4261
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)32
質量(kg)1.2
高さ(mm)22
適合ボルト径M12、M14
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9622
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)103
幅(mm)36
質量(kg)0.48
高さ(mm)22
適合ボルト径M14
口金高さ(mm)9
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9626
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)143
幅(mm)36
質量(kg)0.65
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
口金高さ(mm)9
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染
硬度HRC35°
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本
材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)
幅(mm)49
質量(kg)5.4
高さ(mm)230
奥行(mm)99
ボルト径M18
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様黒皮用
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります
仕様クランプ用治具
セット内容単品
材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
関連キーワード