3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3次元です。 長さ方向傾斜:90°です。 テーブル:360°です。 左右傾斜:45°です。 複雑な角度加工に最適です。 ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに 口開き(mm)90 仕様3次元バイス トラスコ品番837-8522 材質FC300、焼入:焼鈍 全長(mm)396 質量(kg)17 高さ(mm)【垂直時】386 全高(mm)150 角度(°)【テーブル】360 口幅(mm)80 傾斜角度(左右)(°)45° 傾斜角度(°)【長さ方向】90 口高(mm)30
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm)65 平行度(mm)±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売サイドストッパー
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用 セット内容締込み用レンチ1個 材質S45C(HRC30~35)、黒染め 全長(mm)102 ねじ径(mm)16
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)