4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4369 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)126 幅(mm)70 質量(kg)5.3 高さ(mm)70 適合ボルト径M12、M14 口金寸法(mm)60×70
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4377 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)180 幅(mm)85 質量(kg)12.3 高さ(mm)85 適合ボルト径M16 口金寸法(mm)70×85
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4385 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)190 幅(mm)110 質量(kg)31.3 高さ(mm)105 適合ボルト径M18、M20 口金寸法(mm)85×110
1セット
229,800 税込252,780
当日出荷

ニューストロング販売サイドストッパー
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用 セット内容締込み用レンチ1個 材質S45C(HRC30~35)、黒染め 全長(mm)102 ねじ径(mm)16
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)