軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプARタイプ
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプBRタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBWタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAWタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAFタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBFタイプ
大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。
用途クランプ作業に。
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
グリーン購入法適合
大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
用途クランプ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途クランプ作業に。
トラスコ品番837-9174
セット内容単品
材質S45C、焼き入れ(HRC25~30)
高さ(mm)36
対辺寸法(mm)55
二面幅(mm)55
グリーン購入法適合
適合ボルトM36
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
加工の段取りの効率が上がります。M8~M24まで種類も豊富です。
用途クランプ作業に。
トラスコ品番837-9134
セット内容単品
材質S45C
ねじ寸法14
グリーン購入法適合
T溝幅(mm)16
適合ボルトM14
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途●クランプ作業に。
トラスコ品番837-9168
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプの支えです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業に
ねじ径M20
材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
トラスコ品番837-9180
セット内容単品、20M-JN、LP-20
質量(kg)0.7
高さ(mm)135
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10
二面幅(mm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用(切削面)
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに
材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)
セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)
幅(mm)63
ねじ寸法M16
スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
用途NC機械などのクランプ。
セット内容単品
材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)
2018年トラスコ掲載ページ1 1101
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染
硬度HRC35°
クランプの持ち上げや戻しに便利です。
クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。大型の加工物等のクランプに使用出来ます。
用途諸金型の締め付け。プレスの金型締め付け。
セット内容単品
材質スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)
グリーン購入法適合
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利
仕様底面からのネジの位置:100・125・150mm
トラスコ品番828-1732
セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)
材質本体:S50C、クランプボルト:S45C
幅(mm)63
質量(kg)4.2
高さ(mm)150
奥行(mm)28(0~-0.02)
ねじ長さ(mm)70
ねじサイズM16
クランプストローク(mm)43
1組
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。
2018年トラスコ掲載ページ1 1093
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
セット内容2ヶ1組
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4369
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)126
幅(mm)70
質量(kg)5.3
高さ(mm)70
適合ボルト径M12、M14
口金寸法(mm)60×70
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4377
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)180
幅(mm)85
質量(kg)12.3
高さ(mm)85
適合ボルト径M16
口金寸法(mm)70×85
1セット
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4385
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)190
幅(mm)110
質量(kg)31.3
高さ(mm)105
適合ボルト径M18、M20
口金寸法(mm)85×110
1セット
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様黒皮用
狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
用途狭い箇所でのクランプに。
セット内容単品
グリーン購入法適合
関連キーワード