5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューストロング販売自在バイス
口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
用途ワークの固定に。 セット内容単品 材質本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48) 2018年トラスコ掲載ページ1 1100
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4377 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)180 幅(mm)85 質量(kg)12.3 高さ(mm)85 適合ボルト径M16 口金寸法(mm)70×85
1セット
149,800 税込164,780
当日出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4369 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)126 幅(mm)70 質量(kg)5.3 高さ(mm)70 適合ボルト径M12、M14 口金寸法(mm)60×70
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4385 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)190 幅(mm)110 質量(kg)31.3 高さ(mm)105 適合ボルト径M18、M20 口金寸法(mm)85×110
1セット
229,800 税込252,780
当日出荷

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に 材質S45C 精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上4面研磨仕 平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)