161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売ワークサポート
傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。 トラスコ品番380-2582 直径(Φmm)上面/44.8 高さ(mm)30 質量(g)360 傾き角(°)7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC30
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポート
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上S45C/黒染 焼入硬度HRC30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプARタイプ
1個
899 税込989
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売T-スロットミニクランプ
薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染 硬度HRC35°
1組(2個)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAWタイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBWタイプ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売T-スロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。 トラスコ品番146-4681 材質S45C ねじ寸法20 T溝幅(mm)28
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ニューストロング販売T-スロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。 トラスコ品番146-4682 材質S45C T溝幅(mm)24
1個
939 税込1,033
当日出荷

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売ワークサポート
ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。
用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適 付属品接続金具1個(SST-8B) トラスコ品番194-9141 材質スチール(S45C) 幅(mm)80 質量(kg)3 高さ(mm)72.8 奥行(mm)80 表面処理焼き入れ 傾き角(°)120 アズワン品番64-8774-51
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ニューストロング販売ワークサポート
傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しに トラスコ品番124-2353 材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ 高さ(mm)75 質量(g)900 径(Φmm)(上面)44.8 傾き角(°)7 アズワン品番64-8774-49
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
1本
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ニューストロング販売小豆ジャッキ
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2) 高さ(mm)33~39 質量(g)40 ねじ径(mm)8 二面幅(mm)14 面径(mm)8 台座径(Φmm)20
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売センタージャッキ
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポートチップ
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 長さ(mm)(ダボ)10 径(Φmm)(ダボ)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売MC用ジグライナー
付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚 材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45) ねじ径M16/M20 高さ精度(mm)±0.01 胴径(Φmm)55
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売ステップキー
エコ商品
広範囲で使用できます。
用途機械のテーブル溝に合わせて使用。 トラスコ品番837-8452 セット内容単品 幅(mm)40 高さ(mm)20 奥行(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ニューストロング販売接続金具
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
用途スクリューサポートのジョイントに 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38) セット内容単品 径(Φmm)(ダボ)11×10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売大型機用スクリューサポート
クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 径(Φmm)(上部受皿)60 耐荷重300kN 胴径(Φmm)70
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売スタッドボルト M10
エコ商品
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷