4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売サイドクランプ T溝28用
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利 仕様底面からのネジの位置:100・125・150mm トラスコ品番828-1732 セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK) 材質本体:S50C、クランプボルト:S45C 幅(mm)63 質量(kg)4.2 高さ(mm)150 奥行(mm)28(0~-0.02) ねじ長さ(mm)70 ねじサイズM16 クランプストローク(mm)43
1組
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ニューストロング販売サイドクランプ
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに 材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C) セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK) 幅(mm)63 ねじ寸法M16
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ
エコ商品
狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
用途狭い箇所でのクランプに。 セット内容単品 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)