「染」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC25~30
熱処理焼入
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)57
高さ(mm)97
適合高さ(mm)58~150
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプBRタイプ
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプARタイプ
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9091
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)460
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9070
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)130
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9089
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)350
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
用途スクリューサポートのジョイントに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)
セット内容単品
径(Φmm)(ダボ)11×10
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
トラスコ品番837-9539
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
質量(kg)11.75
ボルト【スタットボルト】M16
適合T溝幅(mm)18
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
傾斜のついた加工物を支えます。
3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。
クランプによるひずみを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しに
トラスコ品番124-2353
材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ
高さ(mm)75
質量(g)900
径(Φmm)(上面)44.8
傾き角(°)7
アズワン品番64-8774-49
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。
トラスコ品番827-9328
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)
質量(kg)0.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
厚さ(mm)10
仕様クランプ用治具
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。
クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用
セット内容締込み用レンチ1個
材質S45C(HRC30~35)、黒染め
全長(mm)102
ねじ径(mm)16
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
関連キーワード
1
2
3
4
次へ