84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上S45C/黒染 焼入硬度HRC30
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)57 高さ(mm)97 適合高さ(mm)58~150
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプARタイプ
1個
899 税込989
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9539 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)11.75 ボルト【スタットボルト】M16 適合T溝幅(mm)18
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBWタイプ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm)10 仕様クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ DGSタイプ
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波 仕様平面用・M8、M12、M16用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4 トラスコ品番837-8508 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)98 テーブル径(Φmm)350 ギア比90:1
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4318 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)50 質量(kg)0.92 高さ(mm)59 適合高さ(mm)36~90
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4172 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)27 厚さ(mm)25 質量(kg)0.26 高さ(mm)45 適合高さ(mm)28~68
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M12
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4431 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)5 高さ(mm)9 質量(g)50 径(Φmm)【上面】30 ねじ寸法M12×1.75 耐荷重(kN)6 適合ボルト径M12
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4423 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)4 高さ(mm)8 質量(g)30 径(Φmm)【上面】26 ねじ寸法M10×1.5 耐荷重(kN)5 適合ボルト径M10
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M10
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め ボルト【スタットボルト】M10
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M18
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M18 ねじの呼びM18
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M20 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9330 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)175 幅(mm)60 質量(kg)2.3 高さ(mm)60 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】30 穴寸法(Φmm)21×65 口高(mm)30
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売スタッドボルト M10
エコ商品
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
翌々日出荷

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。 トラスコ品番827-9328 セット内容単品 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38) 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 仕様クランプ用治具
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4 トラスコ品番837-8507 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)77 テーブル径(Φmm)300 ギア比90:1
1台
379,800 税込417,780
60日以内出荷

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAWタイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売スライドクランプ CGSタイプ
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波 仕様平面用(切削面)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M22
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M22 ねじの呼びM22
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5 トラスコ品番837-8509 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)130 テーブル径(Φmm)400 ギア比90:1
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4458 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)3 高さ(mm)6 質量(g)20 径(Φmm)【上面】24 ねじ寸法M8×1.25 耐荷重(kN)4 適合ボルト径M8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4440 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)6 高さ(mm)12 質量(g)115 径(Φmm)【上面】38 ねじ寸法M16×2.0 耐荷重(kN)7 適合ボルト径M16
1個
4,688 税込5,157
翌々日出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M8
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9529 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)6.25 ボルト【スタットボルト】M8 適合T溝幅(mm)10
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9130 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)15.5 ボルト【スタットボルト】M12 適合T溝幅(mm)16
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M20
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M20 ねじの呼びM20
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)