真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます
仕様真空発生器と併用
トラスコ品番837-9525
セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当
材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨
質量(kg)5.5
寸法(縦×横)(mm)150×250
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)65
平行度(mm)±0.01
関連キーワード