角度プレートの組合せによりすばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M20
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9330
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)175
幅(mm)60
質量(kg)2.3
高さ(mm)60
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】30
穴寸法(Φmm)21×65
口高(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M16
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9329
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)48
質量(kg)1.3
高さ(mm)48
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】25
穴寸法(Φmm)17×55
口高(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード