153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC30
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプ
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポート
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売座付球面 フランジナット
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上S45C/黒染 焼入硬度HRC30
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
419 税込461
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売受ネジ
広範囲の締結に使用できます。
用途締結作業に。部品に。 セット内容単品 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ1 1095
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9091 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)460 T溝幅(mm)20に適合
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプARタイプ
1個
899 税込989
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9070 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)125 質量(g)130 T溝幅(mm)12に適合
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9089 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)350 T溝幅(mm)20に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ニューストロング販売接続金具
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
用途スクリューサポートのジョイントに 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38) セット内容単品 径(Φmm)(ダボ)11×10
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売プレーンクランプ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9539 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)11.75 ボルト【スタットボルト】M16 適合T溝幅(mm)18
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ニューストロング販売スタッドボルト M10
エコ商品
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
翌々日出荷

ニューストロング販売ワークサポート
傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しに トラスコ品番124-2353 材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ 高さ(mm)75 質量(g)900 径(Φmm)(上面)44.8 傾き角(°)7 アズワン品番64-8774-49
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ニューストロング販売T-スロットナット(T型生材料)
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット 材質スチール(S45C)黒染仕上げ
1個
619 税込681
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。 トラスコ品番827-9328 セット内容単品 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38) 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 仕様クランプ用治具
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm)10 仕様クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売サイドストッパー
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用 セット内容締込み用レンチ1個 材質S45C(HRC30~35)、黒染め 全長(mm)102 ねじ径(mm)16
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売C型ワッシャー
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。
用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。 セット内容単品 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40) 2018年トラスコ掲載ページ1 1102
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売ピローブロック
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途加工物の振動ずれ防止に 仕様低用バネ使用 材質スチール(S45C)黒染仕上げ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)