154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC30
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上S45C/黒染 焼入硬度HRC30
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売座付球面 フランジナット
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポート
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポートチップ
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 長さ(mm)(ダボ)10 径(Φmm)(ダボ)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9089 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)350 T溝幅(mm)20に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプ
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M18 トラスコ品番837-9088 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)646 T溝幅(mm)18に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M16 トラスコ品番837-9078 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)270 T溝幅(mm)16に適合
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ 仕様薄物加工用 トラスコ品番837-9626 材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 長さ(mm)143 幅(mm)36 質量(kg)0.65 高さ(mm)22 適合ボルト径M16 口金高さ(mm)9
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷

ニューストロング販売プレーンクランプ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売T-スロットナット(T型生材料)
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット 材質スチール(S45C)黒染仕上げ
1個
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4199 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 長さ(mm)100 幅(mm)32 質量(kg)0.63 高さ(mm)19 適合ボルト径M12、M14
1セット
6,498 税込7,148
翌日出荷

ニューストロング販売C型ワッシャー 10ミリ用
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ 外径(Φmm)40 厚さ(mm)8 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9316 質量(g)65 適合ボルト径M10 割幅(mm)11
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷

ニューストロング販売C型ワッシャー 16ミリ用
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9320 質量(g)200 割幅(mm)17
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷

ニューストロング販売プレーンクランプ 使用ボルト
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。 2018年トラスコ掲載ページ1 1093 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) セット内容2ヶ1組
1組
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)57 高さ(mm)97 適合高さ(mm)58~150
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M16 トラスコ品番837-9076 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)200 T溝幅(mm)16に適合
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9539 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)11.75 ボルト【スタットボルト】M16 適合T溝幅(mm)18
1セット
66,980 税込73,678
翌日出荷

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9074 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)50 質量(g)49 T溝幅(mm)12に適合
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm)10 仕様クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)