強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)57
高さ(mm)97
適合高さ(mm)58~150
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。
クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用
セット内容締込み用レンチ1個
材質S45C(HRC30~35)、黒染め
全長(mm)102
ねじ径(mm)16
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
テーブル径:300パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適
仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4
トラスコ品番837-8507
材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
質量(kg)77
テーブル径(Φmm)300
ギア比90:1
1台
¥379,800
税込¥417,780
60日以内出荷
テーブル径:350パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適
仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4
トラスコ品番837-8508
材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
質量(kg)98
テーブル径(Φmm)350
ギア比90:1
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
テーブル径:400パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適
仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5
トラスコ品番837-8509
材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
質量(kg)130
テーブル径(Φmm)400
ギア比90:1
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9626
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)143
幅(mm)36
質量(kg)0.65
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
口金高さ(mm)9
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)81
高さ(mm)139
適合高さ(mm)82~210
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
トラスコ品番758-4237
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)35
厚さ(mm)38
質量(kg)0.71
高さ(mm)59
適合高さ(mm)38~90
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
トラスコ品番758-4105
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)17
厚さ(mm)25
質量(kg)0.11
高さ(mm)30
適合高さ(mm)19~49
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
トラスコ品番758-4318
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)35
厚さ(mm)50
質量(kg)0.92
高さ(mm)59
適合高さ(mm)36~90
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
トラスコ品番758-4172
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)27
厚さ(mm)25
質量(kg)0.26
高さ(mm)45
適合高さ(mm)28~68
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9622
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)103
幅(mm)36
質量(kg)0.48
高さ(mm)22
適合ボルト径M14
口金高さ(mm)9
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4296
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)38
質量(kg)1.42
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4164
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)63
幅(mm)32
質量(kg)0.32
高さ(mm)16
適合ボルト径M16
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4229
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)38
質量(kg)0.8
高さ(mm)19
適合ボルト径M16
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4326
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)200
幅(mm)50
質量(kg)4
高さ(mm)32
適合ボルト径M22、M24
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4253
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)50
質量(kg)2.58
高さ(mm)30
適合ボルト径M22、M24
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4334
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)200
幅(mm)50
質量(kg)3
高さ(mm)25
適合ボルト径M18、M20
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4202
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)38
質量(kg)0.72
高さ(mm)19
適合ボルト径M18、M20
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4261
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)32
質量(kg)1.2
高さ(mm)22
適合ボルト径M12、M14
1セット
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4156
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)63
幅(mm)25
質量(kg)0.2
高さ(mm)12
適合ボルト径M8、M10
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4041
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)250
幅(mm)50
質量(kg)5.9
高さ(mm)38
適合ボルト径M22、M24
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4199
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)32
質量(kg)0.63
高さ(mm)19
適合ボルト径M12、M14
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。
2018年トラスコ掲載ページ1 1093
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
セット内容2ヶ1組
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4270
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)38
質量(kg)1.5
高さ(mm)25
適合ボルト径M18、M20
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4148
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)63
幅(mm)25
質量(kg)0.2
高さ(mm)12
適合ボルト径M12、M14
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ