14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-64
1袋(10個)
279 税込307
8日以内出荷

Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-65
1袋(10個)
279 税込307
10日以内出荷

Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
仕様半値角:15° ピーク波長(nm)940 入数20 順電圧(V)1.6(typ.) 順電流(mA)100(絶対最大定格) 放射強度(mW/sr)60
1袋(20個)
599 税込659
当日出荷

Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
仕様半値角:30° ピーク波長(nm)940 入数20 順電圧(V)1.6(typ.) 順電流(mA)100(絶対最大定格) 放射強度(mW/sr)40
1袋(20個)
599 税込659
4日以内出荷

Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。 仕様半値角:15° ピーク波長(nm)850 入数20 順電圧(V)1.6(typ.) 順電流(mA)70(絶対最大定格) 放射強度(mW/sr)45
1袋(20個)
739 税込813
4日以内出荷

Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。 仕様半値角:30° ピーク波長(nm)850 入数20 順電圧(V)1.6(typ.) 順電流(mA)70(絶対最大定格) 放射強度(mW/sr)30
1袋(20個)
739 税込813
4日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は850nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 波長(nm)(WP)850nm(typ. @IF=100mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA) 入数20 放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
1袋(20個)
1,688 税込1,857
4日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA) 入数20 放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
1袋(20個)
1,688 税込1,857
4日以内出荷

Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-62
1袋(10個)
359 税込395
8日以内出荷

Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-61
1袋(10個)
359 税込395
8日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は850nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):850nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-66
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は940nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):940nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-67
1袋(10個)
799 税込879
8日以内出荷

ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。 ピーク波長(nm)850(typ) 光出力110mW(min) 入数10 順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max) 順電流(mA)350
1袋(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。
仕様●入数:3個入●順電圧:1.5V(typ)~1.7V(max)●順電流:350mA●光出力:110mW(min)●ピーク波長:850nm(typ)●注意事項●▼ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-63
1袋(3個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷