[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード