Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
仕様半値角:15°
ピーク波長(nm)940
入数20
順電圧(V)1.6(typ.)
順電流(mA)100(絶対最大定格)
放射強度(mW/sr)60
1袋(20個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-64
1袋(10個)
¥279
税込¥307
8日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
仕様半値角:30°
ピーク波長(nm)940
入数20
順電圧(V)1.6(typ.)
順電流(mA)100(絶対最大定格)
放射強度(mW/sr)40
1袋(20個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-65
1袋(10個)
¥279
税込¥307
10日以内出荷
関連キーワード