カテゴリ
- 切削工具・研磨材(123)
- 作業工具/電動・空圧工具(13)
- 自動車用品(138,087)
- その他(39)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- ニューレジストン
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
商品レビュー
- 以上(921)
- 以上(1,011)
- 以上(1,021)
- 以上(1,027)
価格
- 1,500円以下(37,648)
- 1,500-10,000円(52,998)
- 10,000-50,000円(38,561)
- 50,000-100,000円(11,353)
- 100,000円以上(6,295)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(53件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から5日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
Cエース
ニューレジストン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
シータミニ
ニューレジストン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
フリーサンド
ニューレジストン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
すぐP(仕上げ用研磨ディスク)
ニューレジストン(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
...