絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 121129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pソフト ニューレジストン

    Pソフト

    ニューレジストン
    6,498税込7,148
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業付属品内装につき15孔用アダプタ2枚内径(Φmm)16外径(Φmm)100砥粒A
  • コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン

    コットンホイルType-1 ミニ

    ニューレジストン
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    コットンホイルType-1 ミニ専用マンドレールです。
  • コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン

    コットンホイルType-1 ミニ

    ニューレジストン
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。 基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。 綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
    用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
  • コットンホイルT-27オフセット型 ニューレジストン

    コットンホイルT-27オフセット型

    ニューレジストン
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。 銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業粒度80厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • ワンタッチPソフト ニューレジストン

    ワンタッチPソフト

    ニューレジストン
    5,598税込6,158
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
  • Pホイル ニューレジストン

    Pホイル

    ニューレジストン
    9,698税込10,668
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • スーパータッチ ニューレジストン

    スーパータッチ

    ニューレジストン
    5,498税込6,048
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
  • ハイグリーンカップ ニューレジストン

    ハイグリーンカップ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
  • ハイエース ニューレジストン

    ハイエース

    ニューレジストン
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6