絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,342)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
  • 日東工器(1,762)
  • TRUSCO(1,531)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,375)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(922)
  • BOSCH(ボッシュ)(922)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(757)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(673)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    【軽い、速い、握りやすい】。本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
    付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
  • 空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神ミニ

    ニューレジストン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【業界最速 ハイパワー&コンパクト】。砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
    用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • 空神SK部品 コレットチャック3mm ニューレジストン

    空神SK部品 コレットチャック3mm

    ニューレジストン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コレットチャック6mmへ本品を取付けてご使用下さい。
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット

    ニューレジストン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
    トラスコ品番525-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー

    ニューレジストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用切断保護カバーです。適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ

    ニューレジストン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
    トラスコ品番196-1133質量(g)12
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
  • 空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン

    空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

    ニューレジストン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ】<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
    全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1袋
    翌日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
    トラスコ品番525-8304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神用

    ニューレジストン
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
  • 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン

    空気式グラインダ空神100

    ニューレジストン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。
    用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
  • 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン

    安全グラインダ180標準セット

    ニューレジストン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    42日以内出荷
    【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】。センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
    セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応