6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。 仕様両面補強 粒度40 厚さ(mm)1.6 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)105 主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など) 研削材NX
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ニューレジストンカッティングホイルβ
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 種別切断砥石
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)