カテゴリ

  • 研磨材(13)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • 永興電機工業(31)
  • TRUSCO(20)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • 日本レヂボン(15)
  • ミニター(14)
  • ニューレジストン
  • ジーベックテクノロジー(12)
  • 大和製砥所(12)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • エスコ(10)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(7)

「研磨砥石 100」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン” ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン”ニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(25枚)
3日以内出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番852-4697粒度100(#)厚さ(mm)3穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
翌日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷から翌日出荷
研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
翌日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用ニューレジストン
4,898税込5,388
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13750付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材WA適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13750付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ニュータッチ ニューレジストンニュータッチニューレジストン
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストンニュータッチ(WA砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷から翌日出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業シリーズスーパーグリーン
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
研磨用 弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストンニュータッチ(AC砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら