「軸径3mm」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-6837
材質超硬
質量(g)3
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)31
刃長(mm)7
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-6659
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)27
刃長(mm)11
外径(Φmm)2.5
トラスコ品番435-4648
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)36.5
刃長(mm)1.5
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-4508
材質超硬
質量(g)4
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)27
刃長(mm)11
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-4222
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-5831
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)32
刃長(mm)6
外径(Φmm)1.5
トラスコ品番435-3293
材質超硬
質量(g)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-4711
材質超硬
質量(g)4
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-3463
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状砲弾(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状ツクシ(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状球(イノックスカット)
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状円筒(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工
軸長(mm)38
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
関連キーワード