「配管用炭素鋼管 白管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)6
粒度36
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード