カテゴリ

  • 研磨材(45)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(19)
  • ミニター(782)
  • エスコ(393)
  • サンフレックス(89)
  • リューター(日本精密機械工作)(67)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(65)
  • SK11(61)
  • 永興電機工業(60)
  • ヤナセ(柳瀬)(58)
  • 富士製砥(高速電機)(54)
  • FSK(エフエスケー)(45)
  • 日本レヂボン(43)
  • NORITAKE(ノリタケ)(39)
  • イチグチ(38)
  • レヂトン(35)
  • TRUSCO(34)
  • LUKAS(26)
  • ノートン(サンゴバン)(24)
  • BIGMAN(ビッグマン)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄用砥石」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
ハイニューレジエース ニューレジストンハイニューレジエースニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
4日以内出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490外径(Φmm)180適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューレジエース ニューレジストンニューレジエースニューレジストン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
Σジェイド ニューレジストンΣジェイドニューレジストン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
翌々日出荷
従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値スピード重視の独自設計です。バリバリ削れて、ストレスフリー。オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用砥石”ゼットエース” ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”ニューレジストン
9,198税込10,118
1箱(25枚)
当日出荷
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4820粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZR穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
スーパーブラック ニューレジストンスーパーブラックニューレジストン
9,698税込10,668
1箱(25枚)
当日出荷
抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ!汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量!適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
ハイキャストエース ニューレジストンハイキャストエースニューレジストン
29,980税込32,978
1箱(25枚)
3日以内出荷
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S穴径(Φmm)22.23硬度S外径(Φmm)180適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)80
キャストエース ニューレジストンキャストエースニューレジストン
10,980税込12,078
1箱(25枚)
4日以内出荷
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストンダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から62日以内出荷
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
ハイスーパーレッド ニューレジストンハイスーパーレッドニューレジストン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷
スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
5,798税込6,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
ジャーンカット 軽天用 ニューレジストンジャーンカット 軽天用ニューレジストン
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷
粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
4,498税込4,948
1箱(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
ニュータッチ ニューレジストンニュータッチニューレジストン
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
389税込428
1枚ほか
当日出荷
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ミニサンドホイル ニューレジストンミニサンドホイルニューレジストン
6,798税込7,478
1箱(25枚)
当日出荷
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(7件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
赤Σ36 ニューレジストン赤Σ36ニューレジストン(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(25枚)
当日出荷
人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15粒度36最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼
ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストンニュータッチ(WA砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(51件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
ハイグリーンカップ ニューレジストンハイグリーンカップニューレジストン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
ハイ7エース ニューレジストンハイ7エースニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
厚さ(mm)6
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
5,898税込6,488
1袋(5本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取りエッジ部のバリ取り、面取り溶接部研磨アルミ等難削材の研削・研磨鋳バリ除去宝飾品などの細部加工軸長(mm)38
アルファカット ニューレジストンアルファカットニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX
Cエース ニューレジストンCエースニューレジストン(12件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
439税込483
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。粒度36シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業シリーズスーパーグリーン
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
カッティングホイルβ ニューレジストンカッティングホイルβニューレジストン
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15種別切断砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら